pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64795N07 PEAK PALO LED6,5W BN H350 GR.7021

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64795N07 PEAK PALO LED6,5W BN H350 GR.7021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534946767

Codice prodotto

ILD64795N07

Cod. produttore

64795N07

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric 180?, e composta da 4 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1087 lm, con un'efficienza nominale di 155.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1,73 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.