LINEA LIGHT (ILED) - ILD64792N07 PEAK PALO LED9,5W BN H750 GR.7021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 750 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534946798
Codice prodotto
ILD64792N07
Cod. produttore
64792N07
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
750 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1294 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
90 mm
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II
Corrente nominale:
250...250 mA



