pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64789W07 PEAK PALO-L LED9,5W H750 GR.7021 0

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64789W07 PEAK PALO-L LED9,5W  H750 GR.7021 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534947634

Codice prodotto

ILD64789W07

Cod. produttore

64789W07

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1208 lm, con un'efficienza nominale di 127.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 2.930 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.