LINEA LIGHT (ILED) - ILD64787W50 BATON SOSP.LED 3W 3000K H350 NE+OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 325 lm
Colore del corpo - Nero
Lunghezza - 1800 mm
Diametro - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534951655
Codice prodotto
ILD64787W50
Cod. produttore
64787W50
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
325 lm
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
1800 mm
Diametro:
32 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
1800...1800 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
350 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
2.5...2.5 W
Indice di resa cromatica:
80-89
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 325lm, con un'efficienza nominale di 108.3 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvereIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.62 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5 W. Il cavo per l'alimentazioneè incluso e presenta una lunghezza di 1,7 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



