pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64782W50 BATON SOSP.1LED 3W BC H500 BI+NER

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 325 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1950 mm

  • Diametro - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534951556

Codice prodotto

ILD64782W50

Cod. produttore

64782W50

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

325 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1950 mm

Diametro:

32 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

1800...1800 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

500 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

2.5...2.5 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione | 220-240 V | arrayLED 2,5 W 250 mA | CRI 80 64782W50. Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 325 lm, con un'efficienza nominale di 162.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvereIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.74 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.