LINEA LIGHT (ILED) - ILD64746W60 BATON-Q2 LED7W BC Q80X200 BG3+NG5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534951242
Codice prodotto
ILD64746W60
Cod. produttore
64746W60
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 988 lm, con un'efficienza nominale di 135.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvereIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.55 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W.L'apparecchio presenta una classe diisolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


