LINEA LIGHT (ILED) - ILD64721N00 RYO PALO MONO 10WAC BN H820 GR.7021


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Colore del corpo - Grigio 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Altezza / Profondità - 820 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8056534775237
Codice prodotto
ILD64721N00
Cod. produttore
64721N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
820 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1294 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
124 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II
Corrente nominale:
250...250 mA



