LINEA LIGHT (ILED) - ILD64594W00 DIRIGO SEGNAP.ALU.L1M 14,4W BC CORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534950917
Codice prodotto
ILD64594W00
Cod. produttore
64594W00
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 120 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 900 lm, con un'efficienza nominale di 62.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.8 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 17 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



