LINEA LIGHT (ILED) - ILD64580 TOUR BOX CENTRALE 150 ON/OFF BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Altezza - 47 mm
Diametro - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534902688
Codice prodotto
ILD64580
Cod. produttore
64580
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Altezza:
47 mm
Diametro:
300 mm
Rosone a 6 punti di attacco per Tour R monoemissione bianco. On/Off.


