pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64549W30 GYPSUM CELL 11 6L 12WDC 630MA CL3 3

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64549W30 GYPSUM CELL 11 6L 12WDC 630MA CL3 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534947764

Codice prodotto

ILD64549W30

Cod. produttore

64549W30

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 6 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1398 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in ABS. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.690 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 270 x 90 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.