LINEA LIGHT (ILED) - ILD64542W30 CELL INC.6 LED X2W BW.30 BI 9003 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534947818
Codice prodotto
ILD64542W30
Cod. produttore
64542W30
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 6 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1398 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato + nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in pom-c. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.390 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 215 x 42 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


