pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64530N07 VUEL.LED ARRAY 30W BN ASS.GR.9006

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64530N07 VUEL.LED ARRAY 30W BN ASS.GR.9006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534950252

Codice prodotto

ILD64530N07

Cod. produttore

64530N07

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 4620 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.850 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 32 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.