LINEA LIGHT (ILED) - ILD64523N07 VUEL.LED ARRAY 13,5W BN ASS.GR.7021


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534950153
Codice prodotto
ILD64523N07
Cod. produttore
64523N07
Produttore
LIA
Proiettori e a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1794 lm, con un'efficienza nominale di 132.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 16 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.