LINEA LIGHT (ILED) - ILD64520W12 VUEL.LED ARRAY 13,5W BC 120 GR.9006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534896109
Codice prodotto
ILD64520W12
Cod. produttore
64520W12
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1627 lm, con un'efficienza nominale di 120.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 16 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


