LINEA LIGHT (ILED) - ILD64506W00 CEM INCASSO LED SMD 2W BC CEMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 199 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534950092
Codice prodotto
ILD64506W00
Cod. produttore
64506W00
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
199 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
1.5...1.5 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
500...500 mA
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
450 mm
Lunghezza:
130 mm
Larghezza di incasso:
452 mm
Altezza/profondità di installazione:
70 mm
Lunghezza di incasso:
132 mm



