LINEA LIGHT (ILED) - ILD64505W00 CEM INCASSO LED SMD 7,5W BC CEMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534950085
Codice prodotto
ILD64505W00
Cod. produttore
64505W00
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 39 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1175lm, con un'efficienza nominale di 156.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in cemento, presenta una finitura di colore neutro; il diffusore e prodotto in pmma, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP65; Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 7.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, con foro rettangolare con misura 372 x 212 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


