LINEA LIGHT (ILED) - ILD64363W00 TOUR 41 BIEMISS.90W 24VDC Q656 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 90 W
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 657 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913035632
Codice prodotto
ILD64363W00
Cod. produttore
64363W00
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
90 W
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
657 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza della sospensione:
5000...5000 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
24...24 V
Larghezza:
657 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
72 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
III
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Indice di resa cromatica:
80-89



