LINEA LIGHT (ILED) - ILD64266N00 APACHE 4 9W H800 ON-OFF R7021 CURVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913035137
Codice prodotto
ILD64266N00
Cod. produttore
64266N00
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric 180?, e composta da 4 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1087 lm, con un'efficienza nominale di 155.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1,73 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


