LINEA LIGHT (ILED) - ILD64210 KIT TIRAFONDI PALETTO APACHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Altezza - 254 mm
Larghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913150151
Codice prodotto
ILD64210
Cod. produttore
64210
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Altezza:
254 mm
Larghezza:
110 mm
Triafondo paletto.


