pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD63713W00 TOUR BIEM.D1430 140W 3000K ORO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 140 W

  • Colore del corpo - Oro

  • Diametro - 1470 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913034406

Codice prodotto

ILD63713W00

Cod. produttore

63713W00

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

140 W

Colore del corpo:

Oro

Diametro:

1470 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza della sospensione:

5000...5000 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

76 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 672 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 18710 lm, con un'efficienza nominale di 133.6 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado diprotezione è IP40; il peso complessivo è di 11.6 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 140 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.