LINEA LIGHT (ILED) - ILD63446N00 STALK H2950 LED16W CORTEN BN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534954540
Codice prodotto
ILD63446N00
Cod. produttore
63446N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
60 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1757 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
16...16 W
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
3155 mm
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
600 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II