pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD63445W00 STALK H2950 LED16W G2 BC

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534954755

Codice prodotto

ILD63445W00

Cod. produttore

63445W00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

60 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1656 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

16...16 W

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

3155 mm

Alimentatore incluso:

Diametro:

600 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 48 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1656 lm, con un'efficienza nominale di 103.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 7.919 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W.