pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD62761W SILICONE-F 1 STRIP 9,6W 3000°K

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD62761W SILICONE-F 1 STRIP 9,6W 3000°K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913325702

Codice prodotto

ILD62761W

Cod. produttore

62761W

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 600 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3500 lm, con un'efficienza nominale di 72.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente. Il grado di protezione è IP67; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 48 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.