pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD62757 FYLO OUT. DIF.POL.OPAL.22,6X10X1000

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534756083

Codice prodotto

ILD62757

Cod. produttore

62757

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

22.6 mm

Altezza / Profondità:

10 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Fylo out diffusore, opale. L=1000 mm