pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD62431 GYP.DRIVER 8W 200MA 12W 250MA 1-10V

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 250...250 V

  • Potenza di uscita - 12...12 W

  • Corrente di uscita - 220...240 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Dimmerabile 1-10 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534754072

Codice prodotto

ILD62431

Cod. produttore

62431

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

250...250 V

Potenza di uscita:

12...12 W

Corrente di uscita:

220...240 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

110.4 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Driver LED Gypsum. 8W. 200 mA. 1-10V