pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD62424 GYPSUM KIT ALI.LED 12W 250MA 24-48V

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 250...250 V

  • Potenza di uscita - 12...12 W

  • Corrente di uscita - 12...24 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534539044

Codice prodotto

ILD62424

Cod. produttore

62424

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

250...250 V

Potenza di uscita:

12...12 W

Corrente di uscita:

12...24 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

23 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

39 mm

Lunghezza:

87 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Driver LED Gypsum. 12W. 250 mA.