LINEA LIGHT (ILED) - ILD62403N DIRIGO STRIP SILICON 14,4W/M 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913032815
Codice prodotto
ILD62403N
Cod. produttore
62403N
Produttore
LIA
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 600 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 7175 lm, con un'efficienza nominale di 99.7 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.360 kg. Il driverd’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 72 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento IIIed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


