LINEA LIGHT (ILED) - ILD61390W00 GYPSUM S.PASSO R 340X315 9W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 796 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534897113
Codice prodotto
ILD61390W00
Cod. produttore
61390W00
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
796 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
500...500 mA
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
218 mm
Altezza / Profondità:
340 mm
Lunghezza:
79 mm



