LINEA LIGHT (ILED) - ILD60920W70 GYPSUM S.PASSO R 130X70 1W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 130 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534897090
Codice prodotto
ILD60920W70
Cod. produttore
60920W70
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
130 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
350...350 mA
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
25 mm
Lunghezza:
130 mm
Altezza/profondità di installazione:
47 mm
Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 126 lm, con un'efficienza nominale di 126.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.38 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, parete, soffitto o soffitto, con foro rettangolare con misura 140 x 80 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.