pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD60878W00 ROLLIP7035-P 2 1211 48W DALI C90 BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD60878W00 ROLLIP7035-P 2 1211 48W DALI C90 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913452682

Codice prodotto

ILD60878W00

Cod. produttore

60878W00

Produttore

LIA

Sistemi, sospensione e sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 144 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 3060 lm, con un'efficienza nominale di 139.1 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 132 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 2805 lm, con un'efficienza nominale di 127.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP40;La potenza assorbita dall'apparecchio e di 46 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.