LINEA LIGHT (ILED) - ILD59165W00 JOE APPLIQUE LED 9,2W BC G2 RAL9006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534770294
Codice prodotto
ILD59165W00
Cod. produttore
59165W00
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1208 lm, con un'efficienza nominale di 134.2 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.2 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



