LINEA LIGHT (ILED) - ILD58675 PILOS SCHERMO LUCE 180 HID GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 180 °
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8033913158010
Codice prodotto
ILD58675
Cod. produttore
58675
Produttore
LIA
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
180 °
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
150 mm
Diametro:
70 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale