LINEA LIGHT (ILED) - ILD52901 TEXO CARR.INOX GU10 ROTO.INCL.20°
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Nero
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
8033913152766
Codice prodotto
ILD52901
Cod. produttore
52901
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
165 mm
Con lampada:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
130 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
35...35 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Non richiesto
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
2 mm
Non dimmerabile:
sì
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. Compatibile con:, alogena 35 W; attacco 1xGU10.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro; la montatura è prodotta in acciaio inossidabile, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.672 kg.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.