pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD52700 CONTROCASSA X ART.52601-..52901-..

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD52700 CONTROCASSA X ART.52601-..52901-..

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade a LED - no

  • Diametro max. della lampada - 122 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913152759

Codice prodotto

ILD52700

Cod. produttore

52700

Produttore

LIA

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade a LED:

no

Diametro max. della lampada:

122 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

180 mm

Contracassa texo-RJ.