pagina iniziale
in esaurimento

LINEA LIGHT (ILED) - ILD2654RU MAMI APPL.RUGGINE V.ACID. 2E14 30W

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD2654RU MAMI APPL.RUGGINE V.ACID. 2E14 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806033677

Codice prodotto

ILD2654RU

Cod. produttore

2654RU

Produttore

LIA

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

39 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

18 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Applique classica doppia a parete Mami. Applique classica a doppia luce in stile retrò a parete, finiture in ruggine e ceramica decorata, paralume a campana in vetro centrifugato. Lampada classica retrò da parete con paralume, modello Mami, doppia luce da sorgenti CFL da 7 W, misure 39 x 18 cm.