pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD16214 OH! SMASH D380 PLAF.E27 30W IP65

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD16214 OH! SMASH D380 PLAF.E27 30W IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913444618

Codice prodotto

ILD16214

Cod. produttore

16214

Produttore

LIA

Lampada a parete e plafone a doppia emissione per applicazione outdoor. Compatibile con: lampadina LED, alogena 30 W, fluorescente compatta 14 W; attacco 1xE27.; il diffusore e prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1.94 kg.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.