pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD16190 OH! D280 LED 5W(WW) IP65 P.NAT

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD16190 OH! D280 LED 5W(WW) IP65 P.NAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913444540

Codice prodotto

ILD16190

Cod. produttore

16190

Produttore

LIA

Lampada da terra a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1022 lm, con un'efficienza nominale di 146.0 lm/W.; il diffusore e prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1.440 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 7 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.