pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD12107 Sospensione | 220-240 V | 1xE27

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD12107 Sospensione | 220-240 V | 1xE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913444045

Codice prodotto

ILD12107

Cod. produttore

12107

Produttore

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral9010 opaco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 7.33 kg.Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5.8 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.