pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD12103 OH! D380 SOSP.E27 46W PL.NAT

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD12103 OH! D380 SOSP.E27 46W PL.NAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913444007

Codice prodotto

ILD12103

Cod. produttore

12103

Produttore

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED, alogena 46 W, fluorescente compatta 20 W; attacco 1xE27.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in polietilene, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore e prodotto in policarbonato; la montatura e prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral9010 opaco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.870 kg.. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presentauna lunghezza di 2.5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.