LINEA LIGHT (ILED) - ILD10383 Sospensione | 220-240 V | 1xE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 750 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033913169009
Codice prodotto
ILD10383
Cod. produttore
10383
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
750 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza della sospensione:
0...1662 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
380 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


