LINEA LIGHT (ILED) - ILD10115 OH!-C D140 LED W B.CO RAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534961999
Codice prodotto
ILD10115
Cod. produttore
10115
Produttore
LIA
Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 727 lm,con un'efficienza nominale di 121.2 lm/W. Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



