pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN5049 LAMPADA STD 36W 1H SE 360LM IP65

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN5049 LAMPADA STD 36W 1H SE 360LM IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073759515

Codice prodotto

LIN5049

Cod. produttore

5049

Produttore

LIN

LAMPADA STD 24W 1h SE 360lm IP65