pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN5044 LAMPADA STD 18W 1,5H SE 180LM IP42

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN5044 LAMPADA STD 18W 1,5H SE 180LM IP42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 180 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072952207

Codice prodotto

LIN5044

Cod. produttore

5044

Produttore

LIN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

180 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

319 mm

Larghezza:

137 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

38 mm

Corrente nominale:

120...120 mA

LAMPADA STD 11W 1,5h SE 180lm IP42