pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN5001 LAMPADA STD 24W 1H SE 250LM IP40

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN5001 LAMPADA STD 24W 1H SE 250LM IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073068310

Codice prodotto

LIN5001

Cod. produttore

5001

Produttore

LIN

LAMPADA STD 18W 1h SE 250lm IP40