LINCE ITALIA SPA - LIN383 LE 666 LAMPEGGIATORE 220VAC/60 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale AC a 60 Hz - 230...230 V
Potenza - 40 W
Confezione
1 PZ
EAN
8001022034419
Codice prodotto
LIN383
Cod. produttore
383
Produttore
LIN
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale AC a 60 Hz:
230...230 V
Potenza:
40 W
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Lampeggiatore elettronico con lampada ad incandescenza. • Alimentazione: 230 Vca • Lampada: incandescenza 40W; Lampeggi al minuto: circa 60 • Base: ABS; Calotta: policarbonato anti UV • Colori disponibili: giallo.


