LINCE ITALIA SPA - LIN1605 PULSANTE ANTINCENDIO MANUALE RIPRISTINAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio - no
Con vetro di protezione - sì
Colore - Rosso
Con etichetta di protezione (in carta) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072914861
Codice prodotto
LIN1605
Cod. produttore
1605
Produttore
LIN
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio:
no
Con vetro di protezione:
sì
Colore:
Rosso
Con etichetta di protezione (in carta):
sì
PULSANTE ANTINCENDIO MANUALE RIPRISTINABIL



