Liebherr - LIE999315351 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Capacità utile del scomparto alimenti freschi - 387 l
Altezza - 201 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9005382186619
Codice prodotto
LIE999315351
Cod. produttore
999315351
Produttore
LIE
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
387 l
Altezza:
201 mm
Larghezza:
60 mm
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
472 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
68.7 mm
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì