pagina iniziale

Liebherr - LIE999315151 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste

copiacopia
Liebherr - LIE999315151 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

  • Capacità lorda totale - 412 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382186596

Codice prodotto

LIE999315151

Cod. produttore

999315151

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

412 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

403 l

Altezza:

201 mm

Larghezza:

60 mm

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

527 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

68.7 mm

Emissione di rumore:

52 dB(A) re 1

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile:

Frigorifero senza congelatore, marca , modello LIE999315151 - FlaschenkA1 4hlschrank dynamisch 5Roste