Liebherr - LIE999214351 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Integrabile
Colore di fondo porta - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4016803044819
Codice prodotto
LIE999214351
Cod. produttore
999214351
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Integrabile
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
199 l
Protezione del dispositivo:
1.2 A
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:
98.4 l
Consumo energetico annuo medio:
125.2 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Altezza di nicchia:
1772...1788 mm
Emissione di rumore:
35 dB(A) re 1
Tipo di sbrinamento:
Automatico
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Fissa
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Larghezza di nicchia:
560...570 mm
Categori di clima:
SN-T
Distributore di bevande:
no
Profondità della nicchia:
550 mm
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
sì
Cerniera sostituibile:
sì


