Liebherr - LIE999210751 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi int. 0G SmFr 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Potenza - 498 W
Confezione
1 PZ
EAN
4016803042631
Codice prodotto
LIE999210751
Cod. produttore
999210751
Produttore
LIE
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Potenza:
498 W
Capacità netta totale dell'unità:
255 l
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Integrabile
Protezione del dispositivo:
1.4 A
Consumo energetico annuo medio:
182 kWh
Capacità utile del congelatore:
54 l
Tensione:
220...240 V
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
201 l
Sistema no-frost:
Frigorifero
Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:
70.9 l
Numero di stelle:
4
Altezza di nicchia:
1772...1788 mm
Arresto della porta:
Destra
Categori di clima:
SN-T
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
36 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
2
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Collegamento rimorchio
Larghezza di nicchia:
560...570 mm
Capacità di congelamento:
4 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Profondità della nicchia:
550 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
9 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Cerniera sostituibile:
sì
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
BioFresh / Zona 0 °:
sì
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED